Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-13W 250mA 2-54V IP20 Kstgeh stat 110,4x52x22mm MGL0428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 1-13W 250mA 2-54V IP20 Kstgeh stat 110,4x52x22mm MGL0428
Artikel-Nr.:
     262-B981E00
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0428
EAN/GTIN:
     4251009604287
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 1-13W 250mA 2-54V IP20 Kstgeh stat 110,4x52x22mm MGL0428
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 13 W
Ausgangsspannung:
2 - 54 V
Ausgangsstrom:
250 - 250 mA
Breite:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
110.4 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.