Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-35W 850mA 3-42V IP20 Kstgeh stat 146x44x30mm MGL0438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 1-35W 850mA 3-42V IP20 Kstgeh stat 146x44x30mm MGL0438
Artikel-Nr.:
     262-B981E08
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0438
EAN/GTIN:
     4251009604386
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 1-35W 850mA 3-42V IP20 Kstgeh stat 146x44x30mm MGL0438
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 35 W
Ausgangsspannung:
3 - 42 V
Ausgangsstrom:
850 - 850 mA
Breite:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.