| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B981F66 Herst.-Nr.: MGL3566 EAN/GTIN: 4251009635663 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 4000K 234W 31790lm sym Konv DALI 1LED Dimmung DALI IP65 MGL3566 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 346 mm mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 31790 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 20 - 45 °C | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Breite: | 0 mm mm | Dimmung DALI: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 234 - 234 W | Gehäusefarbe: | anthrazit | Höhe/Tiefe: | 184 mm mm | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteiler: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 234 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Schutzabdeckung: | ja | Montageart: | Pendel | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Polzahl: | 0 | Reflektor: | ohne | Schlagfestigkeit: | IK08 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED-Linsen, LED-Optiken, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
| | |
| |