Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DC Netzform- 3TE 1000VDC 4kV Mit Fernmeldekontakt 20kA DGMPYPV1200FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard MP Mehrpolig für PV-Anlagen bis 1170V DC
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard MP Mehrpolig für PV-Anlagen bis 1170V DC
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard MP Mehrpolig für PV-Anlagen bis 1170V DC
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard MP Mehrpolig für PV-Anlagen bis 1170V DC
Artikel-Nr.:
     262-B981H87
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     942565
EAN/GTIN:
     4013364495685
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Überspannungsableiter DC Netzform- 3TE 1000VDC 4kV Mit Fernmeldekontakt 20kA DGMPYPV1200FM
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baugröße:
3 TE
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. PV-Spannung:
1170 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung DC:
1000 V V
Netzform DC:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
4 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
180
€ 6,90*
ab € 160,05*
€ 160,05*
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 170,18*
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 176,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,79*
€ 177,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,50*
€ 178,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
952048
ab € 38,17*
Zubehör
Dehn
952049
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.