Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand D gr 17185l 184kwh 1824x550x557mm NoFrost 0°-Zone NRK418DCS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje NRK418DCS4 Freistehend 256 l D Grau
Gorenje NRK418DCS4 Freistehend 256 l D Grau
Gorenje NRK418DCS4 Freistehend 256 l D Grau
Gorenje NRK418DCS4 Freistehend 256 l D Grau
Artikel-Nr.:
     262-B981H91
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20011878
EAN/GTIN:
     3838782719387
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand D gr 17185l 184kwh 1824x550x557mm NoFrost 0°-Zone NRK418DCS4
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
125 W W
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
3
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
550 mm mm
Bruttofassungsvermögen gesamt:
256 l l
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
184 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frequenz:
50 Hz
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Gefrierleistung:
5 kg/24h kg/24h
Gehäusegrundfarbe:
grau
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
grau
Höhe:
1824 mm mm
Klimaklasse:
SN-ST
Lage des Gefrierteils:
unten
Lagerung bei Stromausfall:
9 h h
Möbeltürbefestigung:
fest
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
85 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
171 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
557 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, side by side gefrierschrank, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 387,25*
€ 455,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 415,78*
€ 485,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,45*
€ 521,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,57*
€ 502,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.