Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkühlschrank D 133l ws 72kwh B560mm H845mm R49DPW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje R49DPW Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Gorenje R49DPW Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Gorenje R49DPW Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B981H97
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20012236
EAN/GTIN:
     3838782736476
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Tischkühlschrank D 133l ws 72kwh B560mm H845mm R49DPW
Weitere Informationen:
Abtauart:
manuell
Anschlusswert:
80 W W
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
560 mm mm
Bruttofassungsvermögen gesamt:
133 l l
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
72 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
845 mm mm
Klimaklasse:
SN-ST
Nischenhöhe:
0 - 0 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
133 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
575 mm mm
Türanschlag:
rechts
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Weitere Suchbegriffe: tischkühlschrank gorenje, tisch kühlschrank, tischkühlschrank klasse d, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,50*
€ 245,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 220,57*
€ 266,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.