Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmepumpentrockner 9kg ws 65dB re DHNA93/DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Gorenje DHNA93/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B981I02
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20013106
EAN/GTIN:
     3838782813801
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner
Wärmepumpentrockner 9kg ws 65dB re DHNA93/DE
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
15
Bauform:
Standgerät
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Fassungsvermögen Baumwolle:
9 kg
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräteart:
Frontlader
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
220 - 240 V
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Kondens-Wäschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner, Kondenstrockner(Wäschetrockner), Kondenswäschetrockner, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, abluft wäschetrockner, Luftkondensationstrockner, Luftkondensations-Wäschetrockner, Trockenautomat, Trockner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 447,30*
€ 537,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 484,82*
€ 579,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,81*
€ 639,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,57*
€ 637,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.