Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EB F 16515l N1228-1233mm ws integr Schlepp 182,87kwh B540mm H1225mm RBI412EE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Gorenje RBI412EE1 Integriert 180 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B981I22
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743612
EAN/GTIN:
     3838782818004
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Kühlschrank EB F 16515l N1228-1233mm ws integr Schlepp 182,87kwh B540mm H1225mm RBI412EE1
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
67 W W
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
540 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
182.87 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
F
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
1225 mm mm
Klimaklasse:
N-ST
Mit Gefrierfach:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Nischenbreite:
560 - 570 mm mm
Nischenhöhe:
1228 - 1233 mm mm
Nischentiefe:
560 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
165 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
545 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gorenje gefrierkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,42*
€ 410,46*
€ 65,00*
ab € 350,71*
€ 411,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 365,79*
€ 430,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.