Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 4f 5-1218MHz 9dB VT49FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler F-Conn 4f 5-1218MHz 9dB VT49FZ
Artikel-Nr.:
     262-B982I43
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519604
EAN/GTIN:
     8424450287996
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
Verteiler F-Conn 4f 5-1218MHz 9dB VT49FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
9 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,89*
€ 8,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 8,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,75*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.