Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 4f. 9dB, 5-1218MHz VT49FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46469703
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519604
EAN/GTIN:
     8424450287996
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler

Verteiler 4f. 9dB, 5-1218MHz VT49FZ

Verteiler 4-fach für Kabelfernsehen nach DOCSIS 3.1 Standard. 5-1220MHz VD: 9dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5..1220 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
9 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 5,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,63*
€ 6,03*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 6,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 7,02*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.