Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 15W IP65 6500K 1100lm Kst 5V m.LM 1LED 942.88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Paulmann 94288 Arbeitslampe Schwarz, Rot LED 15 W
Artikel-Nr.:
     262-B998G94
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94288
EAN/GTIN:
     4000870942888
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Bauleuchte 15W IP65 6500K 1100lm Kst 5V m.LM 1LED 942.88
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
15 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
5 - 5 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.