Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder AP 360° ws mt IP44 SENSORCEILING360DEGIP44WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B998H39
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075244719
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder AP 360° ws mt IP44 SENSORCEILING360DEGIP44WT
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
1 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Einschaltdauer:
2 s s
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
6 m
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
-20 - 40 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Präsenzmelder, bewegungsmelder 360° ip44, automatik schalter, automatik-schalter 360°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 29,45*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 33,27*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 33,94*
1
€ 8,95*
ab € 24,16*
€ 33,95*
1
€ 5,46*
ab € 28,36*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 266,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.