Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpfanne sw f.Herd 465x390x50mm Geeignet für Herd Zubehör 00155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica 9070817 Backofenrost & Backblech Backofen
Amica 9070817 Backofenrost & Backblech Backofen
Artikel-Nr.:
     262-B998I24
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     9070817
EAN/GTIN:
     4040729001557
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Fettpfanne sw f.Herd 465x390x50mm Geeignet für Herd Zubehör 00155
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fettpfanne
Breite:
390 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
465 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bratenblech, amica backofenrost, backofen rost, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,20*
€ 43,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,73*
€ 44,11*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 33,88*
€ 44,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.