Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-4W 350mA IP65 Kstgeh stat 54x27x21mm PLK6514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN
EVN
Artikel-Nr.:
     262-C000H25
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLK6514
EAN/GTIN:
     4037293013253
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 1-4W 350mA IP65 Kstgeh stat 54x27x21mm PLK6514
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 4 W
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
54 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 19,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,50*
€ 20,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 22,08*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 22,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,92*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.