Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gr 57A Keramik 12,5mm Schraub TK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramikklemme für FireBox T 10 mm²
Keramikklemme für FireBox T 10 mm²
Keramikklemme für FireBox T 10 mm²
Artikel-Nr.:
     262-C000J79
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
obo bettermann anschlussklemme
anschlussklemme
anschlussklemme 1polig
Klemmleiste 1p gr 57A Keramik 12,5mm Schraub TK10
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
57 A
Betriebstemperatur:
250 - 250 °C
Breite:
12.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
24 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,382*
€ 4,722*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,3935*
€ 4,7435*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,543*
€ 5,0525*
5
€ 3,90*
ab € 3,856*
€ 5,306*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,25412*
€ 5,84412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,84412*
€ 6,9545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65412*
€ 6,7284
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24412*
€ 6,2405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98412*
€ 5,9311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85412*
€ 5,7764
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,25412*
€ 5,0624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,2206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.