Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpfanne anth f.Herd Geeignet für Herd 400x500x100mm Zubehör Z12CN10A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z12CN10A0, Profipfanne mit Rost
Z12CN10A0, Profipfanne mit Rost
Z12CN10A0, Profipfanne mit Rost
Artikel-Nr.:
     262-C001B79
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CN10A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Fettpfanne anth f.Herd Geeignet für Herd 400x500x100mm Zubehör Z12CN10A0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fettpfanne
Breite:
500 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
anthrazit
Höhe:
100 mm
Länge:
400 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bratenblech, backofenrost neff, backofen rost, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,37*
€ 60,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,37*
€ 60,27*
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 61,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 63,14*
€ 3,50*
ab € 56,58*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.