Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auflaufpfanne anth f.Herd 410x470x70mm Geeignet für Herd Zubehör Z12CM10A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z12CM10A0, Auflauf-/Profipfanne
Z12CM10A0, Auflauf-/Profipfanne
Z12CM10A0, Auflauf-/Profipfanne
Artikel-Nr.:
     262-C001B84
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CM10A0
EAN/GTIN:
     4242004182894
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Auflaufpfanne anth f.Herd 410x470x70mm Geeignet für Herd Zubehör Z12CM10A0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflaufpfanne
Breite:
470 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
anthrazit
Höhe:
70 mm
Länge:
410 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bratenblech, auflaufpfanne neff, backofenrost, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 44,10*
€ 56,54*
€ 5,00*
ab € 47,67*
€ 60,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,76*
€ 62,31*
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 62,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,87*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.