Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 32,5W TownGuide 62mm 3000K 1862lm si elektr.Trafo Alu IP66 II BDP100LED50/830IIDSPCFSICLO-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Artikel-Nr.:
     262-C002J48
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90610000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement
LED-Aufsatzleuchte 32,5W TownGuide 62mm 3000K 1862lm si elektr.Trafo Alu IP66 II BDP100LED50/830IIDSPCFSICLO-L
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1862 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 50 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Durchmesser:
571 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung:
Stand-alone Steuerung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Lampenleistung:
6.6 - 6.6 W
Geeignet für Zopfmaß:
62 - 62 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
209 mm
Kabellänge:
0 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.94
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
61 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95.5 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
32.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
130 - 160 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,40*
€ 601,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 519,17*
€ 602,10*
Frei Haus
ab € 521,32*
€ 607,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 524,17*
€ 610,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 542,39*
€ 627,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,03*
€ 725,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,50*
€ 693,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,17*
€ 623,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.