Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 50W GU10 alu mt IP20 ØEB75mm 36309250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C003I31
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36309250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 50W GU10 alu mt IP20 ØEB75mm 36309250
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
93 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
75 - 75 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
125 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
50 W
Nennspannung:
220 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,29*
€ 25,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 30,79*
€ 8,50*
ab € 22,69*
€ 31,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 31,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,08*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36310250
ab € 23,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38309253
ab € 60,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38310253
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.