| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C004C56 Herst.-Nr.: 88303 EAN/GTIN: 4034451883031 |
| |
|
| | |
| Steckfassung ws G4 Keramik Steckbef 88303 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | G4 | Mit Bügel: | ja | Nippelgewinde: | ohne | Werkstoff: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, keramik fassungen, fassungen, scharnberger+has. fassungen, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,37* | € 0,69* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|