Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättungsdrossel 2p 0-590Hz 400V IP00 FR-HEL-H110K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 110kW Motor FR-HEL-H110K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 110kW Motor FR-HEL-H110K
Artikel-Nr.:
     262-C006J35
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
glättungsdrossel
Glättungsdrossel 2p 0-590Hz 400V IP00 FR-HEL-H110K
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 590 Hz
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl, Primärseite:
2
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,63*
€ 371,68*
Frei Haus
ab € 324,92*
€ 372,25*
Frei Haus
ab € 330,95*
€ 375,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,94*
€ 443,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 423,40*
€ 480,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,11*
€ 566,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.