Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 110kW Motor FR-HEL-H110K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 110kW Motor FR-HEL-H110K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 110kW Motor FR-HEL-H110K
Artikel-Nr.:
     3517I-11750801
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
glättungsdrossel

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 110kW Motor FR-HEL-H110K

Zwischenkreisdrossel für 400V Inverter mit 110kW Motor
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,63*
€ 371,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,92*
€ 372,25*
Frei Haus
ab € 330,95*
€ 375,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,94*
€ 443,92*
€ 5,95*
ab € 423,40*
€ 480,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.