Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättungsdrossel 2p 0-590Hz 400V IP00 FR-HEL-H132K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 132kW Motor FR-HEL-H132K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 132kW Motor FR-HEL-H132K
Artikel-Nr.:
     262-C006J36
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
glättungsdrossel
Glättungsdrossel 2p 0-590Hz 400V IP00 FR-HEL-H132K
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 590 Hz
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl, Primärseite:
2
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,78*
€ 487,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 419,64*
€ 487,72*
Frei Haus
ab € 426,82*
€ 491,93*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,54*
€ 494,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,72*
€ 580,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.