Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 132kW Motor FR-HEL-H132K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 132kW Motor FR-HEL-H132K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 132kW Motor FR-HEL-H132K
Artikel-Nr.:
     6012-21750802
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
glättungsdrossel

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 132kW Motor FR-HEL-H132K

Zwischenkreisdrossel für 400V Inverter mit 132kW Motor
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,78*
€ 487,13*
€ 5,95*
ab € 419,64*
€ 487,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 426,82*
€ 491,93*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,54*
€ 494,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,93*
€ 585,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,15*
€ 542,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.