Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück GUELL3 76mm 76mm 1f ST Zubehör 14453794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung f.Mastzopf 60-76mm 14453794
Halterung f.Mastzopf 60-76mm 14453794
Artikel-Nr.:
     262-C007G15
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     14453794
EAN/GTIN:
     8021944078407
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger
Aufsatzstück GUELL3 76mm 76mm 1f ST Zubehör 14453794
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 51,52*
€ 5,00*
ab € 38,74*
€ 52,16*
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 53,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,88*
€ 53,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,28*
€ 54,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.