| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80459343 Herst.-Nr.: 14453794 EAN/GTIN: 8021944078407 |
| |
|
| | |
| Halterung f.Mastzopf 60-76mm 14453794 A0671/1 Einzelne Halterung für Mastzopf D= 60-76 mm GUELL 3 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufsatzstück | Werkstoff: | Aluminium | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 1 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,30* | € 51,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,74* | € 52,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,71* | € 53,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,88* | € 53,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,28* | € 54,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|