Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckmuffe Metall Ø fvz hfr Ø25mm IESM25F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C008D23
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002465
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
steckmuffe
Stahl-Steckmuffe Metall Ø fvz hfr Ø25mm IESM25F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,88*
€ 2,87*
1 Tag
73
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 4,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.