Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindebogen Ø63mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB63F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Gewindebogen Ø63mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB63F
Artikel-Nr.:
     262-C008D55
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933003325
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Stahl-Gewindebogen Ø63mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB63F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
63 mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Radius:
189.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, fintech gewindemuffe, gewinde bogen, Bogen für Kabelschutzrohre, Rohrbogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,55*
€ 69,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,54*
€ 82,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.