Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmuffe Metall Ø16mm unbeh hfr IESM16E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C008D68
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002588
Suchbegriffe:
Steckmuffe
fintech steckmuffe
steckmuffe
Steckmuffe Metall Ø16mm unbeh hfr IESM16E5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,63*
€ 12,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 19,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,74*
€ 22,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.