Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmuffe Metall Ø40mm unbeh hfr IESM40E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C008D72
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002373
Suchbegriffe:
Steckmuffe
fintech steckmuffe
steckmuffe
Steckmuffe Metall Ø40mm unbeh hfr IESM40E5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,30*
€ 23,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,03*
€ 34,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,62*
€ 35,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,69*
€ 42,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.