Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP20 1650W ws 1stuf 220-240V 1243x618x26mm VH12462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C009C56
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH12462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Deckenstrahler IP20 1650W ws 1stuf 220-240V 1243x618x26mm VH12462
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
1243 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
618 mm mm
Max. Heizleistung:
1650 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
1650 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, vitramo infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 693,40*
€ 791,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 698,11*
€ 796,26*
€ 65,00*
ab € 707,06*
€ 802,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 765,05*
€ 865,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 785,82*
€ 887,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,78*
€ 1.056,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,87*
€ 1.042,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,82*
€ 1.001,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,95*
€ 975,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,82*
€ 935,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.