| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59150731 Herst.-Nr.: VH12462 EAN/GTIN: 4250939300610 |
|
|
| | |
| Decken-Heizelement 1243x618x26mm VH12462 Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH ist für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt geeignet. Das effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Deckenheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Deckenstrahler | Montageart: | Aufbau | Spannung: | 220..240 V | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Leistungsstufe AUS: | nein | Min. Heizleistung: | 1650 W | Max. Heizleistung: | 1650 W | Min. Montagehöhe: | 1,8 m | Max. Montagehöhe: | 4 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 694,10* | € 800,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 704,11* | € 805,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 769,80* | € 875,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 785,86* | € 898,44* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 847,31* | € 961,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|