Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
FILS-Schutzschalter B10 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3B10/0,03/1N-A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Doepke
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C015B28
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09932102
EAN/GTIN:
4014712220584
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B10 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3B10/0,03/1N-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
1.2 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter b
,
schutzschalter
,
fehlerstrom schutzschalter doepke
,
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
,
Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat
,
FI/LS-Kombination
,
FI/LS-Schalter
,
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
,
Personenschutzautomat
,
RCBO
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,75*
€ 43,91*
Lager 721
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 33,87*
€ 44,32*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 49,05*
Lager 4981
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 51,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,32*
€ 52,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsstromauslöser für FI-/LS-Kombi 1+N Typ A
Doepke
09950011
ab € 23,61*
Zubehör
Gabelsammelschiene 2p, 12 TE, 63 A ((L1, L2/N) x 6)
Doepke
09920115
ab € 4,15*
Zubehör
Gabelsammelschiene 4p, 12 TE, 63 A ((L1+N, L2+N, L3+N)..)
Doepke
09920182
ab € 9,58*
Zubehör
Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250 V, max. 4 A, 2 W
Doepke
09200031
ab € 18,25*
Zubehör
Hilfsschalter für RCBO 1+N Typ A, 250 V, max. 4 A, 1 Ö/1 S
Doepke
09950012
ab € 18,19*
Zubehör
Wiedereinschaltsperre für RH/AFDD/DRCBO 3
Doepke
09981115
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen