Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250 V, max. 4 A, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250 V, max. 4 A, 2 W
Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250 V, max. 4 A, 2 W
Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250 V, max. 4 A, 2 W
Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250 V, max. 4 A, 2 W
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09200031
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200031
EAN/GTIN:
     4014712242890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. Der Hilfsschalter DHi 12 eignet sich für FI/LS-Kombinationen der Baureihe DRCBO 3 und die Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung DAFDD 1. In der Betriebsart "Hilfsschalter" signalisiert er das Ein- und Ausschalten des Schutzschalters. in der Betriebsart "Fehlersignalschalter" das Auslösen. Eigenschaften: Hilfs- und Fehlersignalschalterfunktion; nachrüstbar; geringe Baugröße; Montageart: links vom Basisgerät durch Aufschnappen am Hauptgerät; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Diese Geräte sind geeignet zur Betriebszustandsabfrage von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen. Hinweise: Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die Funktion des Basisgeräts.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.