Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3B16/0,03/1N-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Artikel-Nr.:
     262-C015B30
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09932104
EAN/GTIN:
     4014712220621
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3B16/0,03/1N-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
1.8 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter b, schutzschalter 16a, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,20*
€ 31,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,34*
€ 31,67*
1 Tag
438
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 32,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,18*
€ 32,99*
3 Tage
644
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950011
ab € 23,77*
Zubehör
Doepke
09920115
ab € 4,16*
Zubehör
Doepke
09920182
ab € 9,59*
Zubehör
Doepke
09200031
ab € 18,26*
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,22*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.