| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C016C47 Herst.-Nr.: 64115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 70W VVG f.HI konv Für Lampenart HI 64115 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Für Lampenart HI: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 70 - 70 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 70 - 70 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | Metallgehäuse | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 181,77* | € 224,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 214,76* | € 264,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,35* | € 282,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 300,84* | € 357,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|