Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 6Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTnicht 65mA 1418 V DiSEqC 022kHz 12V MS56C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C016J53
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714502
EAN/GTIN:
     8424450172797
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 6Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTnicht 65mA 1418 V DiSEqC 022kHz 12V MS56C
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
12 V
Max. Stromaufnahme:
65 mA mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
6
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,31*
€ 81,11*
€ 5,46*
ab € 65,75*
€ 82,72*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 68,69*
€ 86,32*
€ 3,50*
ab € 69,13*
€ 86,83*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.