Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 660lm sw Konv IP44 662315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler schwarz 662315
LED-Wandstrahler schwarz 662315
Artikel-Nr.:
     262-C017A25
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     662315
EAN/GTIN:
     4007235623154
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 660lm sw Konv IP44 662315
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
UP and Down
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
100 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
0 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
120 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 240,50*
€ 240,50*
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 249,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,75*
€ 250,57*
Frei Haus
ab € 213,50*
€ 252,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,62*
€ 253,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.