Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2315 - 2-seitig, IP44, Ø 10cm, 230V AC/DC, 6W 3000K 660lm, 2x einstellbar +/- 60°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2315 - 2-seitig, IP44, Ø 10cm, 230V AC/DC, 6W 3000K 660lm, 2x einstellbar +/- 60°, Schwarz
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2315 - 2-seitig, IP44, Ø 10cm, 230V AC/DC, 6W 3000K 660lm, 2x einstellbar +/- 60°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662315
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662315
EAN/GTIN:
     4007235623154
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2315 - 2-seitig, IP44, Ø 10cm, 230V AC/DC, 6W 3000K 660lm, 2x einstellbar +/- 60°, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-662315
  • Größe: T: 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Die Leuchte verfügt über 2 Lichtaustritte, die separat von 0° bis 60° individuell zur dekorativen Beleuchtung eingestellt werden können.
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 240,50*
€ 240,50*
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 249,99*
€ 5,95*
ab € 212,75*
€ 250,57*
Frei Haus
ab € 213,50*
€ 252,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,62*
€ 253,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.