Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 3W 3LED Style 240V 6500K 320lm LEDmodul 320mm 120° AC STYLELEDUPGRADEKITSLCG-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Upgrade Kit SL CG-S f.Sicherheitsleucht. 40071350150
LED Upgrade Kit SL CG-S f.Sicherheitsleucht. 40071350150
Artikel-Nr.:
     262-C017G53
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350150
EAN/GTIN:
     4012539337515
Suchbegriffe:
LED Modul
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
LED-Modul 3W 3LED Style 240V 6500K 320lm LEDmodul 320mm 120° AC STYLELEDUPGRADEKITSLCG-S
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
3
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
48 mm
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
320 - 320 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
320 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag notbeleuchtung led, led modul, led modul weiss, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,99*
€ 120,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,30*
€ 121,66*
€ 5,00*
ab € 111,55*
€ 127,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,44*
€ 132,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,92*
€ 132,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.