Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht Style LED Upgrade Kit SL CG-S für Sicherheitsleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Upgrade Kit SL CG-S f.Sicherheitsleucht. 40071350150
LED Upgrade Kit SL CG-S f.Sicherheitsleucht. 40071350150
Artikel-Nr.:
     3461-40349711
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350150
EAN/GTIN:
     4012539337515
Suchbegriffe:
LED Modul
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Style Innengehäuse mit LED-Versorgung in CG-S Technik und LED-Leiterkarte, zum Umbau von Sicherheitsleuchten zur Fluchtwegausleuchtung. Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 3 W Schaltung: sonstige Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: nicht zutreffend Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: zentral (Zentralbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Mit Leuchtmittel: Ja Lichtstrom bei Notbetrieb: 100 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Einbau
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag notbeleuchtung led, led modul, led modul weiss, Style LED Upgrade KIT SL CG-S, StyleLEDUpgradeKITSLCGS, 40071350150, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Fluchtwegleuchte, LED Upgrade-Kit, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, N, Notlichtleuchte, Systemleuchte CG-S, Zentralbatterieleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,25*
€ 122,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,44*
€ 123,66*
€ 5,46*
ab € 111,42*
€ 130,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,11*
€ 134,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,53*
€ 141,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.