Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte 35W 4000K 4188lm ws Konv Dimmung DALI IP20 1479x85x75mm HOKAL-HLAX/15004200840DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C019F67
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60503026660
EAN/GTIN:
     4020863306374
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
LED-Rasterleuchte 35W 4000K 4188lm ws Konv Dimmung DALI IP20 1479x85x75mm HOKAL-HLAX/15004200840DALI2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4188 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19.9
Breite:
85 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
75 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
119 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1479 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
17
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
29
Max. Systemleistung:
35 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
152 - 152 mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,56*
€ 243,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,41*
€ 245,45*
Frei Haus
ab € 201,79*
€ 246,67*
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 254,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,35*
€ 257,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
60581015100
ab € 12,92*
Zubehör
Regiolux
60581000100
ab € 9,24*
Zubehör
Regiolux
91230025121
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.