Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Alu L85mm H70mm HOKAL-HLDS-1VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E754G14
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60581015100
EAN/GTIN:
     4020863299164
Endkappe ws Alu L85mm H70mm HOKAL-HLDS-1VW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
70 mm
Länge:
85 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,63*
€ 5,00*
ab € 13,18*
€ 18,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 19,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.