Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte 28W 4000K 3350lm ws Konv IP20 1176x84x69mm HOKAL-HLEX/1200-13400840ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C019F68
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60521024160
EAN/GTIN:
     4020863306695
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Rasterleuchte 28W 4000K 3350lm ws Konv IP20 1176x84x69mm HOKAL-HLEX/1200-13400840ET
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3350 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
20
Breite:
84 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Einbaulänge:
1174 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
69 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
118 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1176 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
122 - 122 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,76*
€ 182,78*
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 183,88*
Frei Haus
ab € 157,80*
€ 191,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,28*
€ 191,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,61*
€ 212,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
79950742100
ab € 7,21*
Zubehör
Regiolux
79961200100
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.