Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 2,2A 230V UP T12mm elektr.Schalt MTR500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C020B57
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454050
EAN/GTIN:
     3760054540507
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Stromstoßschalter 230VAC 2,2A 230V UP T12mm elektr.Schalt MTR500E
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
2.2 A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
12 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
elektronisch Schalter
Max. Glühlampenlast:
500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
1.3 A A
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,77*
€ 38,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,85*
€ 38,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,16*
€ 38,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,28*
€ 39,23*
€ 3,90*
ab € 30,75*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.