| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C020B83 Herst.-Nr.: 5454351 EAN/GTIN: 3760054543515 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtzeitschalter UP 230VAC elektr.Ausschaltvorw 34Leiter flackern MTM2000E Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausschaltvorwarnung: | flackern | Bemessungsschaltstrom: | 10 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Einbautiefe: | 20 mm mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | elektronisch mit Ausschaltvorwarnung | Max. Glühlampenlast: | 1000 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 500 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 3 A A | Montageart: | Unterputz | Nachschaltung: | nachschaltbar + Dauerlicht | Rückfallverzögerung: | 0.03 - 240 min min | Schaltungsart: | 3- und 4-Leiter-Schaltung | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 230 - 250 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Stromstoßfunktion wählbar: | ja | Taster Glimmlampenstrom: | 20 mA mA | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,14* | € 41,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,23* | € 41,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,34* | € 41,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,22* | € 42,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,50* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|