| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56761836 Herst.-Nr.: 5454351 EAN/GTIN: 3760054543515 |
| |
|
| | |
| Treppenlicht-Zeitschalter UP 2min-4Std REG 1TE MTM2000E Der Treppenlicht-Zeitschalter MTM2000E gestattet die zeitliche Einschaltung der Beleuchtung z. B. eines Treppenhauses, inklusiv Ausschaltvorwarnung. Funktionsweise: Ein kurzes Betätigen des Tasters gestattet das Einschalten des Lichts für einen festgeleg Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch mit Multifunktion | Montageart: | Unterputz | Einbautiefe: | 20 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 10 A | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=3 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,59* | € 41,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,70* | € 41,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,98* | € 41,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,67* | € 42,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,14* | € 43,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|