Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Aufb ws MAGNETKONTAKT2MANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt 2 Meter ws 2M
Magnetkontakt 2 Meter ws 2M
Artikel-Nr.:
     262-C020C07
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     98300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
DLR-Relais
Reed-Relais
Magnetkontakt Aufb ws MAGNETKONTAKT2MANSCHLUSS
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
15 mm
Farbe:
weiß
Höhe des Sensors:
5 mm
Kontakte:
1 Öffner
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Länge des Sensors:
60 mm
Mit Anschlusskabel:
ja
Montageart:
Aufbau
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, SmartHome Fenstersicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, grothe magnetkontakt, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Reedkontakt, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 13,77*
€ 5,00*
ab € 9,77*
€ 13,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.