Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 70W elektr f.HI 150x90mm Für Lampenart HI PVXTQ70WSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C021A18
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69878400
EAN/GTIN:
     8718291698784
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Vorschaltgerät 70W elektr f.HI 150x90mm Für Lampenart HI PVXTQ70WSON
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
90 mm mm
Für Lampenart HI:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
70 - 70 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
70 - 70 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
40 mm mm
Länge:
150 mm mm
Nennspannung:
208 - 277 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
89
€ 4,90*
ab € 95,36*
€ 122,82*
3 Tage
11
€ 5,55*
ab € 104,80*
€ 127,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,95*
€ 201,38*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,54*
€ 214,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,98*
€ 255,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
69880700
ab € 157,75*
Ähnlich
Philips
69882100
ab € 163,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.