Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskoffer inkl. GT6 GT10D GT3L LCN-PKO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationskoffer inkl. GT6 GT10D GT3L LCN-PKO2
Artikel-Nr.:
     262-C021B50
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30123
EAN/GTIN:
     4260742831232
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Präsentationskoffer inkl. GT6 GT10D GT3L LCN-PKO2
Weitere Informationen:
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Gewindebohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Inbusschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Säbelsägeblätter:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Wasserwaagen:
0
Anzahl der Zangen:
0
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Aufdrehhilfe für F-Stecker, Bitbox, Bohrerset, Dübelbox, Dübelset, Erweiterungskit, F-Adapter, F-Anschlusskabel, F-Quickstecker, F-Stecker, F-Verbinder, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Hartschalenkoffer, Kabelbinder-Box, Kabelbinderdose, Kabelbinder-Set, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Lehrlingskoffer, Lochsäge, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Mini Termination Kit, Montagekoffer, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraube, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Servicestation, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 944,46*
€ 961,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 979,71*
€ 996,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 979,71*
€ 996,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,52*
€ 1.185,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,75*
€ 1.182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,13*
€ 1.171,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,71*
€ 1.165,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.